HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Flexibla icke-metalliska PolyTuff I / PolyTuff II-rör, PVC


Filter
Kärnmaterial: PVC , Jacka Material: PVC
StilModellTypBöj RadiusFärgLedningsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
A
G1200
Vätsketätt / polytuff 110 "Grå2"2.03 "50ft.2.36 "0-176 F3 794 SEK
A
G1125
Vätsketätt / polytuff 16.25 "Grå1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-176 F4 146 SEK
A
G1150
Vätsketätt / polytuff 13"Grå1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-176 F3 103 SEK
B
B2125
Vätsketätt / polytuff 25"Svart1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-140 F8 885 SEK
B
B2150
Vätsketätt / polytuff 25"Svart1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-140 F5 985 SEK
B
B2200
Vätsketätt / polytuff 25"Svart2"2.03 "50ft.2.36 "0-140 F8 000 SEK

Flexibla icke-metalliska PolyTuff I / PolyTuff II-rör, PVC

Hubbell ledningsenhet-kellems PolyTuff I / PolyTuff II-ledningar skyddar och leder elektriska ledningar in i väggarna i kommersiella och industriella arbetsområden. Dessa 50/100 fot ledningar har styv PVC-konstruktion för att möjliggöra böjning, vridning och vridning utan att gå sönder. De tål temperaturer från 0 till 140 grader F. Välj bland ett brett utbud av dessa svarta och grå färgade rör, tillgängliga i handelsstorlekar på 1 1/4, 1 1/2 och 2 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?