Aluminium vägglucka nr: 4C559 , Lagertyp: Boll , CFM @ 0.500-In. SP: 3101 , Glasfiber vägglucka nr.: 5C214 , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , galvaniserad vägglucka nr.: 1C745 , Höjd: 24 " , Hz: 60 , Intagsskydd nr.: 1WBU2 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Antal blad: 3 , Propeller Dia.: 20 " , Propellermaterial: Aluminium , Hastighets kontroll: Nej , Venturi djup: 3-1 / 2 " , Bredd: 24 "
Avgasfläktar med direktdrivning, 20 tums bladdiameter
Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3 aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter från 1125 till 1753 rpm.