HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Premise Trak Raceway -beslag och tillbehör, PT1 -serien


Filter
Böjradie: 1.25 " , Färg: Kontorsvit , Material: PVC , Raceway Typ: Icke-metallisk
StilModellHöjdArtikelLängdUnderkategoriBreddPris (ex moms)
A
PT1EC
0.74 "Ändkåpa0.89 "Kepsar0.88 "29 SEK
B
PT1EE
0.88 "Endast externt armbågsskydd1.24 "armbågar-45 SEK
C
PT1IE
0.89 "Endast internt armbågsskydd1.34 "armbågar1.34 "48 SEK
D
PT1SC
0.89 "Skarvskydd1"Täcker0.74 "18 SEK
E
PT12LFB
1.04 "Ljusarmatur Rund låda5.31 "Lådor-320 SEK
F
PT1FE
1.33 "Endast platt armbågsskydd1.33 "armbågar0.74 "48 SEK
G
PT1TC
1.33 "Tee-passformskydd1.77 "Täcker0.74 "65 SEK
H
PT12CA
2.5 "Ledningsadapter / takmontering1.64 "Adaptrar1.62 "137 SEK
I
PT12SBA
4.9 "Standardbox 1 gäng3.25 "Lådor1.63 "149 SEK
J
PT12TGB
4.9 "Deep Box 2 Gang5.06 "Lådor1.91 "260 SEK

Premise Trak Raceway -beslag och tillbehör, PT1 -serien

Hubbell Wiring Device-Kellems PT1 Series Premise-Trak raceway tillbehör är utformade för att täcka öppna höljen, montera raceways och erbjuda kabellösningar. Belysningslådor innehåller ljusbrytare, skyddar dem mot stötar och ger en ren finish. De är PVC -konstruerade, UL -listade och CSA -certifierade för säker drift. Välj bland ett brett utbud av dessa fixturlådor, tillgängliga i 1 och 2 gängalternativ, tillsammans med adaptrar, lock, armbågar och lock.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems Super Base-Track raceway kopplingar som PVC -adaptrar, lock, armbågar, lådor, tees och lock.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?