HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Super Base Track Raceway -beslag och tillbehör


Filter
Böjradie: 1.25 " , Färg: Kontorsvit , Material: PVC , Raceway Typ: Icke-metallisk
StilModellHöjdArtikelLängdUnderkategoriBreddPris (ex moms)
A
PS3WC
-Trådklämma-Videoklipp-13 SEK
B
PS3CACF
6.29 "Ledningsadapter / takmontering6.93 "Adaptrar4.32 "626 SEK
C
PS3EC
6.88 "Ändmontering2.06 "Kepsar1.5 "230 SEK
D
PS3EE
6.93 "Endast externt armbågsskydd6.81 "armbågar-323 SEK
E
PS3EEBC
6.93 "Extern armbågsbas och lock6.81 "armbågar-438 SEK
F
PS3IEBC
6.93 "Intern armbågsfot och lock4.36 "armbågar4.36 "386 SEK
G
PS3FCIB
6.95 "Full kapacitet Box 1 Gang4.38 "Lådor3.46 "330 SEK
H
PS3IND
6.95 "Inline Box 3 Gang7"Lådor2.28 "340 SEK
I
PS3TCBC
9.68 "T-monteringsbas och lock10 "Tees3.3 "711 SEK
J
PS3FEBC
9.74 "Platt armbågsbas och lock9.85 "armbågar2.08 "712 SEK

Super Base Track Raceway -beslag och tillbehör

Hubbell Wiring Device-Kellems Super Base-Track raceway-beslag används för att täcka öppna kapslingar, montera löpbanor och erbjuda kabellösningar. Takloppsadaptrar används för att ansluta och förlänga löpbanor och diskret dra kablar. De är tillverkade av PVC för nötningsbeständighet och en ren finish. Välj från ett brett utbud av beslag som adaptrar, kepsar, armbågar, lådor och tees.
Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems Premise-Trak raceway-beslag inklusive fixturlådor med 1 eller 2 gäng.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?