A Handling: Tillfällig , Ställdonstyp: Push Button , Kontaktbetyg: 6A @ 120V, 3A @ 240V , Kapslingstyp: NEMA 4X , Exponeringsförhållanden: Inomhus och utomhus , Husets färg: Gul , IP-betyg: 66 , Längd: 9.13 " , Monteringssätt: Kabel , NEMA-betyg: 4X , Antal operatörer: 2 , Drifttemp.: -75 till -40 grader C , Fas: 1 , Typ av operatör: Push Button
Tryckknapp hängande stationer
Hubbell Wiring Device-Kellems tryckknapps hängande stationer är utformade för att fjärrstyra kranar, vinschar och hissar. De har två knappar för start och stopp med en hastighet. Dessa tryckknappsstationer är installerade på hängande sladdar för enkel räckvidd. Nylonkabelns grepp håller snören säkert och förhindrar att de böjs. NEMA 4X och IP 66 -klassificering garanterar skydd mot hårda kemikalier och miljöförhållanden. Välj mellan ett brett utbud av tryckknappshängande stationer, tillgängliga i två normalt öppna och en normalt öppna och en normalt stängda varianter.