Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 Hängande kontrollstation, två knappar, 240 VAC, gul | AE3BXB 5C317

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 Pendelkontrollstation, tvåknappar, 240 VAC, gul

Finns i lager
Artikel: AE3BXB Modell: CPB21Korsreferens: 5C317
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
2 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande tryckknappstation
HandlingTillfällig
StälldonstypPush Button
KontaktkonfigurationTillfällig
Kontaktformulär2NEJ
Kontaktbetyg6A @ 120V, 3A @ 240V
Dimensionera9.13 x 1.06 x 2.38 "
KapslingstypNEMA 4X
ExponeringsvillkorInomhus och utomhus
Höjd2.38 "
Bostäder färgGul
Nav3 / 4 "
IP-värde66
Längd9.13 "
MonteringsstilKabel
NEMA-betyg4X
Antal operatörer2
Operating temp.-75 till -40 grader C
Fas1
Typ av operatörPush Button
Bredd1.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8536509031
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärHöjdBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 Hängande kontrollstation, två knappar, 240 VAC, gul | AC8QFR 3D319 CPB201NO / 1NC9.13 "2.38 "2 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 Pendelkontrollstation, tvåknappar, 240 VAC, gul
2 342 kr /enhet