HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Adapterplattor för behållare


Filter
Längd: 4.78 " , Material: polykarbonat , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Spänningsvärde: 125 V
StilModellFärgHöjdBreddPris (ex moms)
A
HBL4APBL
Blå3.38 "0.39 "202 SEK
B
HBL4AP
Brun0.58 "4.78 "231 SEK
C
HBL4API
Elfenben0.58 "4.78 "218 SEK
D
HBL4APO
Orange3.38 "0.39 "202 SEK
E
HBL4APW
White--202 SEK

Adapterplattor för behållare

Hubbell Wiring Device-Kellems adapterplattor är utformade för att fästa behållare i två olika storlekar eller mönster för att förbättra deras funktionalitet. De är idealiska för 1 & 2-gäng och 4-PLEX enhetslådor. Polykarbonatkonstruktionen ger isolering, skydd och ett rent utseende. Välj mellan ett brett utbud av behållaradapterplattor, tillgängliga i bruna, vita, blå, elfenben och orange färger på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?