FANTECH Inline fläktar i FR-serien


Filter
Lager typ: Boll , Flänsbredd: 7 / 8 " , grön certifiering eller annat erkännande: ENERGY STAR Rated , Höjd: 9.625 " , Husfinish: Gjuten plast , Hz: 60 , Längd: 9.625 " , Max. Inloppstemperatur: 140 grader F , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1
StilModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.Husets materialMax. FörstärkarePris (ex moms)
A
FR100
-122---4"termoplast0.182 800 SEK
B
FR150
-263-106176"termoplast0.674 139 SEK
C
411332
--------3 199 SEK
D
411333
--------3 324 SEK
E
FR 110
921671676344"Plast0.723 576 SEK
F
FR 160
187289289154896"Plast1.143 686 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?