HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Bryant Raceway -plattor, stål


Filter
Konstruktion: stämplad , Skära ut: Sex växla , Höjd: 4.5 " , Material: Stål , Montering: Skruvmontering , Antal gäng: 6-gäng , Orientering: Vertikalt fäste , Storlek: Standard , Underkategori: Plattor , Tjocklek: 0.03
StilModellFärgLängdRaceway typPris (ex moms)
A
SP6AL
Mandel11.8 "Sex Gang Switch18 SEK
B
SP14G
Grå2.78 "En gäng tom-
RFQ
C
SP8G
Grå2.78 "En gängduplex3 SEK

Bryant Raceway -plattor, stål

Hubbell Wiring Device-Kellems frontplattor för Bryant Series raceways är designade för att täcka öppna kapslingar och ledningar samtidigt som de ger ett urtag för anslutningspunkter, uttag och strömbrytare. Frontskivorna är gjorda av stål för slagtålighet och ger ett rent utseende. De levereras med monteringsskruvar för installation. Välj från ett brett utbud av stålplåtar, tillgängliga i 1, 2 och 6 gängalternativ Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?