HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Valox väderbeständiga lådor


Filter
Färg: Gul , Konstruktion: fabricerade , Höjd: 3.18 " , Längd: 5.38 " , Material: valox , Montering: Kabelmonterad , Antal gäng: 1 , Antal inlopp: 1 , Bredd: 4.2 "
StilModellRutetypKapacitetDjupNavstorlekTypPris (ex moms)
A
HBLPOB1D
FSCC33.0 cu. i4.2 "1"tillfällig1 938 SEK
B
HBLPOB1
FSCC32.0 cu. i3.18 "1"tillfällig1 505 SEK
C
HBLPOB1DY
Classic Outlet1.0 cu. i4.2 "3 / 4 "Icke-metallisk2 130 SEK

Valox väderbeständiga lådor

Hubbell Wiring Device-Kellems väderbeständiga lådor är konstruerade för att motstå hårdhet utomhus och för att förhindra skador orsakade av regn och smuts i en elektrisk krets. De är konstruerade med icke-metallisk och icke-ledande Valox som hjälper till att motstå stötar, såväl som korrosion. Med en maximal volymkapacitet på 33 cu. Tum finns dessa bärbara utloppslådor på 3.18 & 4.2 tum djup.
Raptor Supplies erbjuder också behållare med slagtålig PBT-konstruktion (polybutylentereftalat).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?