Handling: SPDT , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Kommersiella miljöer , Anslutning: Kabel och baksida , Nuvarande omdöme: Den 20 , Betyg: Kommersiell , Låsning: Nej , Material: termoplast , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , klassad HP: 1 , Stil: rocker , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 3-Way , Spänning (AC): 120 till 277 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
Enpolig / 3-vägs vippomkopplare, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems 3-vägs vippomkopplare är idealiska för att styra elektriska armaturer från 2 olika platser i bygg- och industriapplikationer. De har en trådbunden design på baksidan och sidan för att optimera ledningsanslutningar och automatiska självjordande häftklamrar för kontinuitet i jordning mellan metallboxar och monteringsremmar. Dessa 20A-omkopplare i designserien har termoplastisk konstruktion med zinkpläterad stålbrygga, nylonvipp och silverlegeringskontakter för slagtålighet, hållbarhet och korrosionsbeständighet. Välj från ett brett utbud av dessa strömbrytare, tillgängliga i brunt, grått, elfenben och vita färger Raptor Supplies.
Vi erbjuder också enpoliga / 3-vägs vippbrytare av samma serie i 15A strömklasser.