Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W Dekorationsbrytare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, vit | AE7LEJ 5Z792

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W dekorationsbrytare, trevägs, 20A, 120/277VAC, bak- och sidokopplad, vit

Finns i lager
Artikel: AE7LEJ Modell: DS320WKorsreferens: 5Z792
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
322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla
HandlingSPDT
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgWhite
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeKommersiell
Höjd1.01 "
Längd3.91 "
LåsaNej
Materialtermoplast
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1
Stilrocker
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilrocker
Byt typ3-Way
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.41 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACFärgHöjdLängdBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120 Dekorationsbrytare, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, brun | AE7LED 5Z786 DS12015Brun1.54 "4.28 "1.43 "199SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120GY Dekorationsbrytare, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, grå | AE7LEG 5Z789 DS120GY15Grå1.54 "4.28 "1.43 "211SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320I Dekorationsbrytare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, bak och sidokabel, elfenben | AE7LEH 5Z791 DS320I20Elfenben1.01 "3.91 "1.41 "322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W dekorationsbrytare, trevägs, 20A, 120/277VAC, bak- och sidokopplad, vit
322SEK /enhet