HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väderbeständiga lyftplattor


Filter
Längd: 4.56 " , Montering: Vertikal FS / FD-montering , Antal uttag: 1-enhet , Drifttemp.: -40 grader C till 85 grader C , Typ: FS / FD
StilModellFärgByggOmslagsmaterialHöjdMaterialAntal gängBreddPris (ex moms)
A
HBL7420
-MaskaGjuta aluminium1.09 "Aluminium, gjuten1-gäng2.84 "1 222 SEK
B
HBL9420
-MaskaGjuta aluminium1.09 "Aluminium, gjuten1-gäng2.84 "1 455 SEK
C
HBL7423WO
Grågjutentermoplast1.09 "termoplast1-gäng2.84 "1 274 SEK
D
HBL7777A
Grågjutentermoplast1.31 "termoplast2-gäng4.62 "1 645 SEK
E
HBL7425WOA
Grågjutentermoplast2.84 "termoplast1-gäng1.09 "1 403 SEK
F
HBL74CM23WO
Gulgjutentermoplast1.09 "termoplast1-gäng2.84 "1 206 SEK
G
HBL74CM25WOA
Gulgjutentermoplast2.84 "polykarbonat1-gäng1.09 "1 500 SEK

Väderbeständiga lyftplattor

Hubbell Wiring Device-Kellems väderbeständiga lyftskydd är utformade för behållare och omkopplare med ansiktsdiametrar mellan 1.55 och 1.58 tum. De används för att skydda elektriska omkopplare, uttag och kontakter mot oavsiktliga frånkopplingar på grund av att vatten tränger in i dessa enheter. Dessa UL -listade & CSA -certifierade lock har gjuten aluminium / termoplast / polykarbonatkonstruktion för slagtålighet och termisk effektivitet och kan användas vid temperaturer från -40 till 85 grader C. Raptor Supplies erbjuder också väderbeständiga väggplattor med silikon / neoprenkonstruktion för UV -stabilitet och nötningsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?