HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väderbeständiga väggplattor


Filter
Konstruktion: gjuten , Avsluta: Ljus konsistens , Längd: 4.63 " , Montering: Vertikal FS / FD-montering , Antal gäng: 1-gäng , Antal uttag: 1-enhet , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Storlek: Standard , Bredd: 2.94 "
StilModellFärgMaterialTypPris (ex moms)
A
HBL1795
RensaSilikonSilikonbubbla, passar växling, manipulationsresistent1 142 SEK
B
HBL1785
GråNeopren120V pilotljus1 409 SEK

Väderbeständiga väggplattor

Hubbell Wiring Device-Kellems väderbeständiga väggplattor är utformade för att monteras vertikalt över Hubbell PresSwitch-knappar för att skydda dem mot damm, regn, värme och snö. Den gjutna konstruktionen med en ljus konsistens ger ett rent utseende. Dessa väggplattor finns i neopren (utrustad med 120V pilotljus för effektindikering) och silikon (med tydlig bubbla för en tydlig syn på tryckknappar) varianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?