HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väderbeständiga tallrikar


Filter
Färg: Grå , Antal uttag: 1-enhet
StilModellOperating temp.ByggOmslagsmaterialRiktningTypBreddHöjdLängdPris (ex moms)
A
HBL5206WO
-40 ° C till 85 ° CMaskaGjuta aluminiumHorisontellFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "1 450 SEK
B
HBL5205WO
-40 ° C till 85 ° CMaskaGjuta aluminiumHorisontellAnordning2.9 "0.81 "4.58 "1 277 SEK
C
HBL5221
-40 ° C till 85 ° CgjutentermoplastVertikalt fästeFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "1 121 SEK
D
HBL5222
Maximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slaggjutentermoplast-Anordning2.86 "1.1 "4.58 "1 276 SEK

Väderbeständiga tallrikar

Hubbell Wiring Device-Kellems väderbeständiga plattor används med FS- eller FD-väderbeständiga lådor, GFCI, överspänningsbehållare och Style Line-enheter för att skydda dem mot oavsiktliga fel på grund av infiltration av vatten eller regn. Dessa UL-listade & CSA-certifierade plattor har termoplast / gjuten aluminiumkonstruktion för hög slagfasthet och utmärkt termisk verkningsgrad. De tillåter montering i både horisontella och vertikala riktningar och tål temperaturer från -40 till 85 grader C. Välj bland ett brett utbud av dessa väderbeständiga plattor, tillgängliga i höjderna 0.81, 1.08 och 1.1 tum.
Raptor Supplies erbjuder också väderbeständiga väggplattor har neopren / silikon konstruktion för att säkerställa UV -stabilitet och nötningsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?