DAYTON Klass 2 -transformatorer, enfasmotordesign


Filter
Kapslingens betyg: Inte betygsatt , Hz: 50/60 , Utspänning: 24 VAC , Fas: 1 , Temp. Stiga: 65 grader C
StilModellDjupKapslingstypHöjdInspänningMonteringVA-betygBreddPris (ex moms)
A
4VZE1
1.8 "Ram1.9 "120 VACFot203.3 "192 SEK
A
4VZE2
1.8 "Ram1.9 "120/208/240 VACFot203.3 "221 SEK
B
4VZE4
2.1 "Ram2.2 "120/208/240 VACFot403.7 "219 SEK
C
4VZE5
2.4 "Länkade2.2 "120 VACFlerfäste403.5 "305 SEK
D
4TGX7
4.1 "Silikontallrik2.1 "120 VACSilikontallrik404.1 "345 SEK

Klass 2 -transformatorer, enfasmotordesign

Dayton klass 2 -transformatorer används i lågspänningsapplikationer, såsom digitala styrenheter, gasreglage, motorställdon, tändsystem, stegreglage och HVACR -styrsystem. Utvalda modeller har termiska brytare för att skydda utrustning och interna komponenter från överbelastning och kortslutningsförhållanden. De har plattform / ram / sluten transformatorhölje som tillåter applikation under specifika förhållanden och enkelt kan ersätta alla befintliga transformatorer med samma primära och sekundära spänningar / VA -betyg (lika med / mindre än originalet). Välj från en rad av dessa transformatorer, tillgängliga i höjder på 1.9 och 2.1 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?