KILLARK LED-armaturer


Filter
Finish: Pulver epoxi / polyester , Fixturtyp: V-serien , Höjd: 3.75 " , Husfinish: Grå , Husmaterial: Kopparfri aluminium , Lampa ingår: Ja , Lamptyp: LED , Längd: 4.75 " , Montering: Tak, hängande, vägg , Spänning: 120-277 , Bredd: 4"
StilModellOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektLampa wattPris (ex moms)
A
VSL1630
-40 grader C15.64166 514 SEK
A
VSL1330
-55 grader C12.42136 809 SEK

LED-armaturer

Killark LED-armaturer är idealiska för att ersätta glödlampor / CFL-armaturer i garderober, hissgropar, korridorer och åtkomsttunnlar. De är lämpliga för miljöer som är utsatta för fukt, damm och korrosion. Dessa LED-armaturer har en integrerad drivrutin som bibehåller en kompakt profil för enkel användning i trånga utrymmen och är omedelbar PÅ kapabla för att minimera stilleståndstiden. Välj från ett brett utbud av dessa LED-armaturer, tillgängliga i 13 & 16 watts lampalternativ på Raptor Supplies. Lysrörsarmaturer (lysrörsarmaturer) med tak-, vägg- och hängande monteringsvarianter finns också.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?