HUBBELL PREMISE WIRING AV -kablar, 8 -stift, svart


Filter
Boot Typ: Övergjuten , Kabeltyp: VGA , Kategorityp: 8-stifts plenun , Färg: Svart , Ledarstorlek: 30 AWG , Anslutningstyp: 8-stift DIN hona / 8-stift DIN hona , Jacka Material: Plenum , Antal kablar: 1 , Pluggtyp: 8 Pin , Avskärmning: Enkel folie , trådmätare: 28 AWG
StilModellLedningslängdLängdPris (ex moms)
A
VGA6P25BK
25ft.25ft.-
RFQ
A
VGA6P35BK
35ft.35ft.4 397 SEK
A
VGA6P50BK
50ft.50ft.5 716 SEK
A
VGA6P75BK
75ft.75ft.-
RFQ

AV -kablar, 8 -stift, svart

Hubbell Premise Wiring-videokablar är utformade för att överföra elektroniska signaler från en videokälla (DVD-spelare / digitalbox) till utgångskällan, till exempel en skärm eller TV. De används med iSTATION-seriens plug-n-play VGA-kontakter. Dessa kablar har 30 AWG-ledare för att överföra signaler med minimal förlust, förutom 8-poliga DIN-honkontaktändar. De har en plenumjacka och enkel folie -skydd för att skydda tråden från brand och hårda miljöer. Välj bland ett brett utbud av videokablar, tillgängliga i 25, 35, 50 och 75 tum längder.
Raptor Supplies erbjuder också AV -kontakter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?