HUBBELL PREMISE WIRING AV-kontakter


Filter
Kategorityp: 5E , Material: Plast , Antal portar: 1
StilModellkabeltypFärgförbindelseArtikelUppsägningstypTypPris (ex moms)
A
SFC5EW
Kategori 5eWhite-AV-kontaktKopplingSnap Fit Inline Keystone-koppling329 SEK
B
SFRCBFFEI
RCA (blå)Elfenben-Snap Fit-kontaktKopplingRCA Gold Pass-Through162 SEK
C
SFRCBFFGY
RCA (blå)Grå-Snap Fit-kontaktKopplingRCA Gold Pass-Through162 SEK
D
SFRCBFFW
RCA (blå)White-Snap Fit-kontaktKopplingRCA Gold Pass-Through162 SEK
E
SFRCWFF
RCA (vit)White-F / F-kopplingKoppling-171 SEK
F
SFRC110Y
RCA (gul)Svart-RCA 110 AV-kontakt110 Punch-Down-339 SEK
G
SFUSBABB
USB-patchkablarBlåA till B, 2.0 vändbarUSB-kontaktUSB 2.0 B hona-696 SEK
H
SFUSBAAB
USB-patchkablarBlåA till A, 2.0USB-kontaktKoppling-696 SEK
I
SFRC110R
UTPRedSlå nerRCA 110 AV-kontakt110 Punch-Down-339 SEK

AV-kontakter

Hubbell Premise Wiring keystone-uttag är extremt användbara vid datakommunikation, för montering av lågspännings elektriska uttag och optiska kontakter i väggplattor, nätverksställ och skärmade patchpaneler och sladdar. De är idealiska för USB -patchkablar, RCA -uttag, UTP -kablar och kategori 5e -ethernetkablar. Dessa kontakter ger en punkt för dataöverföring för utgångs- och ingångsportar. Snap-fit ​​inline keystone-kopplingar passar säkert över en annan kontakt, medan RCA-guldgenomföringskontakter används med AV-uttag för att ge en extern anslutning och acceptera en honkontakt. Välj bland ett brett utbud av dessa AV-kontakter, tillgängliga i kopplare, USB 2.0 B hona och 110 stansade avslutningstyper. Raptor Supplies erbjuder också snap-fit ​​stereouttag för 3.5 mm -uttag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?