HUBBELL PREMISE WIRING Single Gang Frontplattor, 6 Port


Filter
Kabel typ: Flush Mount , Längd: 4.5 " , Material: Plast , Antal gäng: 1 , Antal portar: 6 , Orientering: Horisontell jack , Typ: Flush Mount , Bredd: 2.75 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
IFP16EI
Elfenben67 SEK
B
IFP16GY
Grå67 SEK
C
IFP16W
White67 SEK

Single Gang Frontplattor, 6 Port

Hubbell Premise Wiring multimedia frontplattor ger ett färdigt utseende i ljud-, röst- och datainstallationer och används för montering av data- och röstanslutningar. De har termoplastkonstruktion för hög slaghållfasthet och är kompatibla med keystones och gangboxar. Dessa säkra frontplattor är utrustade med infällda kablar för väggmontering och för att hålla damm och skräp borta från lampan och skärmen. De levereras med pappersetikettinsatser för uttag och finns i förpackningar om 25 delar i elfenben, grå och vita färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?