HUBBELL PREMISE WIRING Väggplattor, 12 portar


Filter
Kabel typ: Flush Mount , Djup: 0.365 " , Längd: 4.5 " , Material: Termisk plast med hög effekt , Antal gäng: 2 , Antal portar: 12 , Orientering: Vertikal , Typ: Flush Mount , Bredd: 568634 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
IFP212OW
Kontorsvit319 SEK
B
IFP212W
White319 SEK

Väggplattor, 12 portar

Hubbell Premise Wiring-plattor / frontplattor installeras över Xcelerator-uttag och multimedie- och fiberkontakter i SF-serien. Dessa plastskivor är infällda över uttag för att ge ett rent utseende. De levereras med 4 etiketter och 4 skruvlock. De finns i vita och benvita färger.
Raptor Supplies erbjuder också vita iSTATION -plattor i 6 och 12 portalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?