BOM Blindnitar


Filter
StilModellGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHålstorlekNiten Dia.Enkel skjuvhållfasthet (kg)DraghållfasthetPris (ex moms)
A
BOM-R8-3-PKT
0.157 "till 0.219".262-.275 "0.682 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg244 SEK
B
BOM-R10-4-PKT
0.188 "till 0.312".332-.346 "0.875 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg386 SEK
C
BOM-R8-4-PKT
0.220 "till 0.281".262-.275 "0.745 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg242 SEK
D
BOM-R8-5-PKT
0.282 "till 0.344".262-.275 "0.807 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg250 SEK
E
BOM-R10-6-PKT
0.313 "till 0.437".332-.346 "1".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg390 SEK
F
BOM-R8-6-PKT
0.345 "till 0.406".262-.275 "0.87 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg250 SEK
G
BOM-R8-7-PKT
0.407 "till 0.469".262-.275 "0.932 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg236 SEK
H
BOM-R10-8-PKT
0.438 "till 0.562".332-.346 "1.125 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg383 SEK
I
BOM-R8-8-PKT
0.470 "till 0.531".262-.275 "0.995 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg256 SEK
J
BOM-R8-9-PKT
0.532 "till 0.594".262-.275 "1.057 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg256 SEK
K
BOM-R10-10-PKT
0.563 "till 0.687".332-.346 "1.25 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg383 SEK
L
BOM-R8-10-PKT
0.595 "till 0.656".262-.275 "1.12 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 kg3,250 kg268 SEK
M
BOM-R10-12-PKT
0.688 "till 0.812".332-.346 "1.375 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 kg5,200 kg413 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?