SOLA/HEVI-DUTY DC-strömförsörjning 50 / 60Hz


Filter
Case Material: Metall , Djup: 1.29 " , Höjd: 4.71 " , Hz: 50/60 , Inspänning: 85 till 264 VAC , IP-betyg: 20 , Montering: DIN-skena / chassi , NEMA-betyg: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -25 grader till 65 grader C. , Effektvärde: 30W , Stil: Byta , Bredd: 2.55 "
StilModellUtspänningPris (ex moms)
A
SCP30D12DN
+/- 12 VDC5 127 SEK
B
SCP30T515DN
5 VDC, +/- 15 VDC5 403 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?