IDEAL Kabelskärare


Kvaliteten på en elektrisk anslutning kan förbättras genom att göra ett rent snitt på en tråd eller kabel. Kabelskärare från IDEAL är designade för att skära av ledningar eller kablar samtidigt som de orsakar minimal skada på isoleringen eller inre ledare i ledningen eller kabeln.

Filter
Manövreringstyp: manuell , Skärningsåtgärd: Skjuvskärning , Typ: roterande kabelskärare
StilModellHandtag DesignTotal längdPris (ex moms)
A
35-782
--1 010 SEK
B
35-031
Komfort grepp14 "1 691 SEK
C
35-032
Komfort grepp22 "2 857 SEK
D
35-033
Komfort grepp32 "3 362 SEK
E
35-053
Plast täckt9.75 "7 036 SEK
F
35-3052
Smart-grepp9.5 "900 SEK
G
35-078
Stål med kuddgrepp12 "15 660 SEK
H
45-074
Vinylbelagd, komfortgrepp7"389 SEK
I
35-052
Vinylbelagd, komfortgrepp9.5 "844 SEK

Funktioner

  • IDEAL kabelskärare har överlappande blad för att klippa genom nätverkskablar och vajer utan att platta till, slingra eller fransa ändarna.
  • Detta gör det lättare att fästa beslag på kabel och rep.
  • Den rundade bladformen minskar kabelförvrängning vid skärning.
  • Precisionsslipade, härdade skäreggar på dessa enheter ger exakta snitt med minimal kabelförvrängning.
  • De använder kraften från sina handtag för att skapa jämna, rena snitt med sina korta käkar.
  • Utvalda modeller har en låsmekanism som håller handtaget stängt för enkel förvaring.

Vanliga frågor

Vilka handtagsdesigner finns tillgängliga med dessa fräsar?

Dessa kabelskärare finns med komfortgrepp, plastklädda, smart-grip, stål med kuddgrepp och vinylbelagda handtag.

Kan du klippa av en strömförande ledning utan att bli chockad?

Linda in de exponerade ändarna av den spänningsförande ledningen som ska skäras med eltejp för att undvika att elektriskt stöta dig själv.

Vilket material kan dessa kabelskärare skära av?

De är endast lämpliga för koppar- och aluminiumkablar (ej designade för stål eller ACSR).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?