IDEAL Slangklämma sortiment rostfritt stål


Idealiska slangklämmor är samlingar av slangklämmor av olika typer och storlekar. De används för att säkra slangar, rör, kablar och bränsleledningar inom fordons- och marinindustrin.

Filter
Finish: Silver , Material: Rostfritt stål , Antal bitar: 250
StilModellTypPris (ex moms)
A
99903-1570-070
Bil6 850 SEK
A
99903-1680-070
Industri7 914 SEK
A
99903-1674-070
Marin7 835 SEK

Slangklämma sortiment rostfritt stål

Ideal-Tridon slangklämmesortiment är utformade för användning med klämmor medan de håller fast slangar, rör, kablar och bränsleledningar inom bil- och marinbranschen. Dessa sortiment har en rostfri stålkropp med silverfinish för att ge motstånd mot skalning och korrosion, även vid höga temperaturer. Dessa satser innehåller 7 olika storlekar av klämmor (4, 6, 10, 12, 20, 28 & 36) och är vidare utrustade med ett inbyggt storleksschema & display rack för att förenkla storlek respektive lagring.

Funktioner

  • Idealiska slangklämmor har en konstruktion av rostfritt stål med silverfinish för motstånd mot avlagringar och korrosion även vid höga temperaturer.
  • De har kit som innehåller 7 olika storlekar av klämmor (4, 6, 10, 12, 20, 28 och 36).
  • Dessa slangklämmor har en inbyggd storlekstabell och displayställ för storleksval och förvaring.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder dessa slangklämmor?

  • Bär lämplig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon.
  • Se till att klämmorna har rätt storlek för applikationen.
  • Inspektera regelbundet klämmorna för tecken på slitage eller skador och byt ut dem vid behov.
  • Förvara klämmorna i en ren och torr miljö för att förhindra rost och korrosion.

Hur underhåller man dessa slangklämmor?

  • Förvara slangklämmans sortiment i en ren och torr miljö för att förhindra korrosion eller skador på klämmorna.
  • Inspektera regelbundet klämmorna i sortimentet för tecken på skador, såsom rost, deformation eller slitage. Skadade eller utslitna klämmor bör bytas ut för att bibehålla sortimentets effektivitet och tillförlitlighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?