Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 46-383 Ändlock 1.380 tum Id svart 3-11 / 32 tum Pk 5 | AF9CWK 29UK05

IDEAL 46-383 Ändlock 1.380 3 tum ID Svart 11-32/5 tum Pk XNUMX

Finns i lager
Artikel: AF9CWK Modell: 46-383Korsreferens: 29UK05
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
1 506 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympkåpa
FärgSvart
ID efter krympning0.59 "
ID före krympning1.38 "
Längd3 5 / 16 "
MaterialTvärbunden polyolefin med lim
Max. Spänning1000V
Krympförhållande3:1
Krymp Temp.248 grader F
Temp. Räckvidd-55 grader till 110 grader F.
Väggtjocklek efter krympning0.118 "
VäggtypMedium vägg
Trådområde500 till 1500 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917320000

Produktvarianter

ProduktModellID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdeförp. Antal.Pris
IDEAL 46-384 End Cap 2.950 Tum Id Black 5-1/8 Tum Pk 5 | AF9CWL 29UK06 46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000 till 2500 kcmil51 983 kr
IDEAL 46-382 Ändlock 0.980 tum Id Svart 2-3/4 tum Pk 5 | AF9CWM 29UK07 46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 till 500 kcmil51 251 kr
IDEAL 46-381 Ändlock 0.550 tum Id svart 1-49 / 64 tum Pk 5 | AF9CWN 29UK08 46-3810.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8 till 1 AWG5889SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 46-383 Ändlock 1.380 3 tum ID Svart 11-32/5 tum Pk XNUMX
1 506 kr /packa