IGUS Rod Ends 7 / 16-20 tum


Filter
Boll: Iglide R , Kullager: Polymer , Konstruktion: ISO 12240 , Dimension A: 7 / 16-20 " , Dimension AA: 0.4375 " , Dimension E: 1.339 " , Dimension G: 1.968 " , Dimension H: 0.787 " , Dimension J: 2.637 " , Bostad: Polymer , Innerdia.: 0.437 " , Max. Vinkelförskjutning: 18 grader , Dubblängd: 1.339 " , Tråd storlek: 7 / 16-20 , Typ: Kvinna
StilModellTrådPris (ex moms)
A
EBLI-07 R
Vänster hand231 SEK
A
EBRI-07 R
Höger hand152 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?