IGUS Serie, 350, kabelhållare Medium


Filter
Kavitetshöjd: 1.77 "/ 45 mm , Länk till Link Pitch: 2.64 "/ 67 mm , Stil: Öppen , Typ: Medium
StilModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris (ex moms)
A
350-175-100-0-1
3.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm57.68 "/ 195 mm824 SEK
A
350-175-100-0-4
3.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm187.68 "/ 195 mm3 227 SEK
A
350-075-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm749 SEK
A
350-115-100-0-4
3.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm185.31 "/ 135 mm2 967 SEK
A
350-115-100-0-1
3.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm926 SEK
A
350-075-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm183.74 "/ 95 mm2 967 SEK
A
350-175-150-0-1
5.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm1 022 SEK
A
350-115-150-0-4
5.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm185.31 "/ 135 mm2 967 SEK
A
350-075-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm859 SEK
A
350-075-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm183.74 "/ 95 mm3 200 SEK
A
350-115-150-0-1
5.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm809 SEK
A
350-175-150-0-4
5.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm4ft.14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm187.68 "/ 195 mm3 227 SEK
A
350-175-200-0-4
7.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm187.68 "/ 195 mm3 227 SEK
A
350-075-200-0-4
7.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm183.74 "/ 95 mm2 757 SEK
A
350-075-200-0-1
7.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm749 SEK
A
350-115-200-0-4
7.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm4ft.18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm185.31 "/ 135 mm2 967 SEK
A
350-115-200-0-1
7.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm816 SEK
A
350-175-200-0-1
7.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm57.68 "/ 195 mm1 009 SEK

Serie, 350, kabelhållare Medium

igus Series 350 kabelhållare är idealiska för att hantera och skydda kablar/slangar i robotik, maskiner och olika industriella automationsapplikationer. De har en glidyta i sidled för enkel sidoinstallation. Dessa smutsavvisande kabelhållare har dubbla stop-dog med stora stift för långa ostödda längder, vilket säkerställer lång livslängd

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?