Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 350-075-200-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 3.74 tum / 95 mm | AE9KUL 6KGL9

IGUS 350-075-200-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 3.74 tum / 95 mm

Finns i lager
Artikel: AE9KUL Model: 350-075-200-0-1Korsreferens: 6KGL9
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
796SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius7.87 "/ 200 mm
Kavitetshöjd1.77 "/ 45 mm
Kavitetsbredd2.95 "/ 75 mm
Höjd2.52 "/ 64 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch2.64 "/ 67 mm
Loop Höjd18.31 "/ 465 mm
Slinglängd34.45 "/ 875 mm
Antal länkar5
Utanför bredd3.74 "/ 95 mm
StilÖppen
TypMedium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.594
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 350-075-100-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 3.74 tum / 95 mm | AE9KUJ 6KGL7 350-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm796SEK
IGUS 350-075-150-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 3.74 tum / 95 mm | AE9KUK 6KGL8 350-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm859SEK
IGUS 350-115-100-0-1 Kabelhållare Medium Öppen Ytterbredd 5.31in / 135mm | AE9KUM 6KGN0 350-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm926SEK
IGUS 350-115-150-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 5.31in / 135mm | AE9KUN 6KGN1 350-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm842SEK
IGUS 350-115-200-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 5.31in / 135mm | AE9KUP 6KGN2 350-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm868SEK
IGUS 350-175-100-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 7.68in / 195mm | AE9KUQ 6KGN3 350-175-100-0-13.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm57.68 "/ 195 mm876SEK
IGUS 350-175-150-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 7.68in / 195mm | AE9KUR 6KGN4 350-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm1 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 350-075-200-0-1 Kabelhållare Medium öppen yttre bredd 3.74 tum / 95 mm
796SEK /enhet