IMPERIAL Utvidgningsverktyg


Filter
Flare typ: 45 grader, enkel varv , Handtag: Stora , Total längd: 7" , Typ: Självjusterande, Burnishes
StilModellKapacitet slang OD (in.)Pris (ex moms)
A
525-F
3/16 till 5/8 4.7 till 16 mm1 421 SEK
B
195-FC
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/81 111 SEK

Utvidgningsverktyg

Kejserliga fackverktyg används för att skapa en tillverkad mekanisk fog för tätning eller sammanfogning av koppar, mässing och aluminiumrör. Dessa verktyg har en härdad stål, kromfärgad facklingskon för att bilda bättre facklor med mindre manuell ansträngning och minska ytterligare behov av avgradning. De finns i en kompakt design med ett självhäftande ok som gör det möjligt att applicera i nära håll. Välj mellan ett brett utbud av dessa Imperial-fackverktyg, tillgängliga i ett rörstorleksintervall av 3/16 - 5/8 tum (OD), på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?