INGERSOLL-RAND Air Random Orbital Sander med 3 "krok-och-ögla pad


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , CFM @ Full belastning: 14.7 , Fri hastighet: 15,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit , Husmaterial: Komposit , HP: 0.20 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Kuddstorlek: 3" , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Trigger , Varierande hastighet: Ja
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgastypOrbit Dia.Total längdPris (ex moms)
A
3128KA
2Bakre1 / 5 "5.5 "3 166 SEK
B
3128XPA
2.1Handle3 / 16 "4.5 "2 865 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?