Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20 hk 3 tum | AB4EEC 1XFG6

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hk 3 Inch

Finns i lager
Artikel: AB4EEC Modell: 3128KAKorsreferens: 1XFG6
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
3 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Random Orbital Sander
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2
CFM @ Full belastning14.7
AvgastypBakre
Gratis hastighet15,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.20
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Orbit Dia.1 / 5 "
Total längd5.5 "
Pad ansikts typKrok och ögla
Padstorlek3"
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek1/4 "-28
StrypaTrigger
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgastypOrbit Dia.Total längdPris
INGERSOLL-RAND 3128XPA Air Random Orbital Sander 0.20 hk 3 tum | AA4KZE 12T594 3128XPA2.1Handle3 / 16 "4.5 "2 865 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hk 3 Inch
3 166 kr /enhet