WATTS LFDPG-5-serien toppinträdestryckmätare


Filter
Case Material: ABS-polymer , Urtavla storlek: 2" , Inloppsanslutning: Gängad man , Inloppstyp: Gängad man , Mfr. Serier: LFDPG-5 , Min. Temp.: -4 grader F , Tryckområde: 0 till 160 psi , Avkänningselement: Ja , Temp. Räckvidd: -4 till 176 grader F , Temperaturvariation: -4 till 176 grader F.
StilModellInloppsstorlekAxelmaterialPris (ex moms)
A
LFDPG5-2 1/4
1 / 4 "Mässing651 SEK
RFQ
A
LFDPG5-2-0-160 1/4
1 / 4 "Blyfri mässing651 SEK
A
LFDPG5-2 1/8
1 / 8 "Mässing651 SEK
RFQ
A
LFDPG5-2-0-160 1/8
1 / 8 "Blyfri mässing651 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?