INGERSOLL-RAND Up6-serien, fas roterande skruvluftkompressor


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Totalt djup: 29 " , Totala höjden: 61 " , Fas: 3
StilModellTankstorlekOmgivningstemp. RäckviddFulllastförstärkareSpänningHPArtikelMax. TryckMotorvarvtalPris (ex moms)
A
UP6-10TAS-150/80-200-3
80 gal.33 till 104 grader F9.920010Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3500201 226 SEK
A
UP6-10TAS-150/80-230-3
80 gal.33 till 104 grader F29.823010Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3500201 226 SEK
A
UP6-7.5-125/80-200-3
80 gal.Upp till 104 grader F.22.72007.5Roterande skruvluftkompressor125 psi3475134 365 SEK
A
UP6-10-125/80-460-3
80 gal.Upp till 104 grader F.1346010Roterande skruvluftkompressor125 psi3500143 674 SEK
A
UP6-10-125/80-200-3
80 gal.Upp till 104 grader F.29.820010Roterande skruvluftkompressor125 psi3500149 818 SEK
A
UP6-7.5TAS-150/80-460-3
80 gal.33 till 104 grader F19.74607.5Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3495178 254 SEK
A
UP6-7.5TAS-150/80-230-3
80 gal.33 till 104 grader F22.72307.5Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3495176 321 SEK
A
UP6-7.5TAS-150/80-200-3
80 gal.33 till 104 grader F22.72007.5Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3495176 321 SEK
A
UP6-5TAS-150/80-460-3
80 gal.33 till 104 grader F13.54605Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3400163 740 SEK
A
UP6-5TAS-150/80-230-3
80 gal.33 till 104 grader F15.52305Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3400152 355 SEK
A
UP6-5TAS-150/80-200-3
80 gal.33 till 104 grader F23.52005Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3400162 663 SEK
A
UP6-10-125/80-230-3
80 gal.Upp till 104 grader F.2623010Roterande skruvluftkompressor125 psi3500150 720 SEK
A
UP6-5-125/80-460-3
80 gal.Upp till 104 grader F.6.84605Roterande skruvluftkompressor125 psi3480112 947 SEK
A
UP6-5-125/80-200-3
80 gal.Upp till 104 grader F.15.52005Roterande skruvluftkompressor125 psi3480112 947 SEK
A
UP6-5-125/80-230-3
80 gal.Upp till 104 grader F.13.52305Roterande skruvluftkompressor125 psi3480117 562 SEK
A
UP6-7.5-125/80-460-3
80 gal.Upp till 104 grader F.9.94607.5Roterande skruvluftkompressor125 psi3475134 365 SEK
A
UP6-7.5-125/80-230-3
80 gal.Upp till 104 grader F.19.72307.5Roterande skruvluftkompressor125 psi3475134 365 SEK
A
UP6TAS-10-150/80-460-3
80 gal.33 till 104 grader F2646010Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3500191 792 SEK
RFQ
A
UP6-15C-125/120-200-3
120 gal.Upp till 104 grader F.45.320015Roterande skruvluftkompressor125 psi3500171 657 SEK
A
UP6-15CTAS-150/120-460-3
120 gal.33 till 104 grader F18.846015Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3500205 330 SEK
A
UP6-15CTAS-150/120-230-3
120 gal.33 till 104 grader F43.223015Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3500207 621 SEK
A
UP6-15CTAS-150/120-200-3
120 gal.33 till 104 grader F43.220015Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3500205 330 SEK
RFQ
A
UP6-15C-125/120-230-3
120 gal.Upp till 104 grader F.41.223015Roterande skruvluftkompressor125 psi3500167 895 SEK
A
UP6-15C-125/120-460-3
120 gal.Upp till 104 grader F.20.646015Roterande skruvluftkompressor125 psi3500164 889 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?