INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-3 Rotry skruvluftkompressor med lufttork 5 hk | AB4PVE 1ZPR5

INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-3 skruvluftkompressor med lufttork 5 hk

Finns i lager
Artikel: AB4PVE Model: UP6-5TAS-150/80-230-3Korsreferens: 1ZPR5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

152 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande skruvluftkompressor med lufttork
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Omgivningstemp. Räckvidd33 till 104 grader F
dBA @ 3 fot65
DutyKontinuerlig
Gratis Air CFM @ Max. Tryck16
Fulllastförstärkare15.5
HP5
Max. Tryck150 psi
Motorvarvtal3400
Övergripande djup29 "
Totala höjden61 "
Total längd54 "
Fas3
KylmedelR-134a
Tankstorlek80 gal.
Tank typHorisontell
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 452.7
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)177.8
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8414801660
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTankstorlekOmgivningstemp. RäckviddFulllastförstärkareSpänningHPArtikelMax. TryckMotorvarvtalPris
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-200-3 Rotry skruvluftkompressor med lufttork 5 hk | AB4PVD 1ZPR4 UP6-5TAS-150/80-200-380 gal.33 till 104 grader F23.52005Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3400162 663 kr
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-460-3 Rotry skruvluftkompressor med lufttork 5 hk | AB4PVF 1ZPR6 UP6-5TAS-150/80-460-380 gal.33 till 104 grader F13.54605Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3400163 740 kr
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-200-3 Rotry skruvluftkompressor med lufttork 3 Ph | AB4PVH 1ZPR8 UP6-7.5TAS-150/80-200-380 gal.33 till 104 grader F22.72007.5Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3495176 321 kr
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-3 Rotry skruvluftkompressor med lufttork 3 Ph | AB4PVJ 1ZPR9 UP6-7.5TAS-150/80-230-380 gal.33 till 104 grader F22.72307.5Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3495176 321 kr
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-460-3 Rotry skruvluftkompressor med lufttork 3 Ph | AB4PVK 1ZPT1 UP6-7.5TAS-150/80-460-380 gal.33 till 104 grader F19.74607.5Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3495178 254 kr
INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150 / 80-200-3 Rotry skruvluftkompressor med lufttork 10 hk | AB4PVL 1ZPT2 UP6-10TAS-150/80-200-380 gal.33 till 104 grader F9.920010Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3500201 226 kr
INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150 / 80-230-3 Rotry skruvluftkompressor med lufttork 10 hk | AB4PVM 1ZPT3 UP6-10TAS-150/80-230-380 gal.33 till 104 grader F29.823010Roterande skruvluftkompressor med lufttork150 psi3500201 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-3 skruvluftkompressor med lufttork 5 hk
152 355 kr /enhet