INTERMATIC SPST Time Switch


Filter
Förstärkare: 30 , Batterityp: AAA alkaliskt , Färg: Grå , Kontaktformulär: SPST , Djup: 3-1 / 8 " , Hölje: Stål , Höjd: 7.75 " , HP @ 120V: 1 , HP @ 240V: 2 , Längd: 8" , Max. Tidsinställning: 6 dagar 23 timmar 59 min. , Min. Tidsinställning: 1 min. , Montering: yta , NEMA-betyg: 1 , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: -40 till 155 F. , Driftläge: 7 dag , Typ: Elektronisk 7 dagar , Spänning: 120 / 208 / 240 / 277 , Watt: 3600 , Bredd: 5.25 "
StilModellAntal kanalerPris (ex moms)
A
ET1705C
14 663 SEK
B
ET1725C
25 458 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?