Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC ET1725C 7-dagars elektronisk timer, SPST, 30 A, typ 1 stål | AC9DXW 3FXA2

INTERMATIC ET1725C 7-dagars elektronisk timer, SPST, 30 A, typ 1 stål

Finns i lager
Artikel: AC9DXW Modell: ET1725CKorsreferens: 3FXA2
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
5 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps30
BackuptidUpp till 3 år
BatteritypAAA alkaliskt
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup3-1 / 8 "
KapslingStål
Höjd7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Längd8"
Max. På / av-cykler14
Max. Tidsinställning6 dagar 23 timmar 59 min.
Min. Tidsinställning1 min.
Monteringyta
NEMA-betyg1
Antal kanaler2
Antal poler1
Antal pulshändelser14
Operating temp.-40 till 155 F.
Driftläge7 dag
Pulsvaraktighet2 sek.
TypElektronisk 7 dagar
Spänning120 / 208 / 240 / 277
Watt3600
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Oberoende 7-dagars programmeringsomkopplare utformad för att ge flexibilitet i applikationer som kräver olika lastväxlingsoperationer varje dag i veckan
    • Underlättar upp till 28 börvärden eller händelser som kan förinställas för att automatiskt upprepa läge
    • Inrymt i ett låsbart hölje för att skydda mot vandalism och obehörig manipulering
    • Kontrollknappar för tillfällig åsidosättning eller permanent manuell åsidosättningsmekanism

Produktvarianter

ProduktModellAntal kanalerPris
INTERMATIC ET1705C Elektronisk timer 7-dagars Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1 ET1705C14 740 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC ET1725C 7-dagars elektronisk timer, SPST, 30 A, typ 1 stål
5 114 kr /enhet