IRONCAT MIG svetshandskar, getskinn/kohudsläder


Ironcat 6143-serien MIG-svetshandskar i getskinn är designade för MIG-svetsning (Metal Inert Gas) och ger skydd mot värme, gnistor och smärre stänk av smält metall.

Filter
Tillbaka material: Delad kohud , Färg: Pärla / guld , Manschett: 4 "Gauntlet , Klipp: Gunn , Läderkvalitet: A , Läder Palm Typ: Split , Liner Material: Bomull / fleece , Palm Material: Kohud , Symaterial: Kevlar (R) , Tumstil: Rakt , Använda sig av: Svetsning, slipning
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
6143 / L
11.5 "L3 328 SEK
A
6143 / M
11.25 "M3 328 SEK
A
6143 / XL
11.75 "XL3 328 SEK

MIG svetshandskar, getskinn/kohudsläder

Ironcat 6143-serien MIG-svetshandskar i getskinn är designade för MIG-svetsning (Metal Inert Gas) och ger skydd mot värme, gnistor och smärre stänk av smält metall.

Funktioner

  • Ironcat 6143-serien MIG-svetshandskar har getskinnsläderkonstruktion för fingerfärdighet och ökat skydd.
  • De är sydda med kevlartråd för hög hållfasthet och motståndskraft mot värme, vilket ger extra hållbarhet.
  • Dessa svetshandskar har ett fleecefoder för extra värmeskydd.
  • De är utrustade med en handske för att täcka en del av underarmen, vilket ger extra skydd mot värme och gnistor.
  • Dessa svetshandskar är integrerade med en rak tumme för komfort vid operationer med slutna nävar och finns i storlekar från M till XL.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?