IRONCLAD I-Viz reflekterande gröna arbetsspecifika handskar


Järnklädda limegröna Hi-Viz mekanikhandskar används i uppgifter som kräver handskydd och synlighet. De är idealiska för bygg-, bil- och industriarbete. Dessa handskar i livfulla färger i IVG-2-serien ökar säkerheten i miljöer med svagt ljus och för uppgifter som kräver både skydd och synlighet....Läs mer

Filter
Tillbaka material: Ribbad nylon / spandex , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Limegrön , Manschett: Sticka , Fingerstil: full , Knogstoppningsmaterial: Termoplastiskt gummi / skum , Palm Construction: Syntetiskt Läder , Palm Material: Syntetiskt Läder , Symaterial: Trippelbunden nylon , Tumstil: Vinge
StilModellStorlekUnderkategoriPris (ex moms)
A
IVG2-06-XXL
2XLAllmänt verktyg Hög synlighet324 SEK
A
IVG2-04-L
LHej Vis324 SEK
A
IVG2-03-M
MAllmänt verktyg Hög synlighet324 SEK
A
IVG2-02-S
SAllmänt verktyg Hög synlighet324 SEK
A
IVG2-05-XL
XLAllmänt verktyg Hög synlighet324 SEK

I-Viz reflekterande gröna arbetsspecifika handskar

Ironclad I-Viz Series mekanikhandskar är idealiska för handskydd och synlighet i olika industriella och mekaniska applikationer. Deras ljusa limegröna färg förbättrar synligheten i svagt ljus, medan handskarnas hållbara konstruktion ger handskydd mot skavsår, skärsår och stötar. Dessa I-Viz reflekterande gröna handskar används av mekaniker, byggnadsarbetare och industriproffs som arbetar i potentiellt farliga miljöer där handsäkerhet och synlighet är avgörande för deras uppgifter.

Funktioner

  • Dessa handskar i mekanikstil har en manschettstil med kardborreband, vilket ger en säker och justerbar passform.
  • De erbjuder täckning med fullfingret och skyddar hela handen under arbetet.
  • Dessa Hi-Vis mekanikhandskar är latexfria, lämpliga för personer med latexallergier.
  • De har palmmaterial i syntetiskt läder och dubbel handflata med förstärkt tumgren för att säkerställa hållbarhet och extra skydd.
  • Dessa handskar har en skuren och sydd handskkonstruktion för stabilitet och ökad komfort.
  • Handskfodret är ofodrat, lämpligt för uppgifter där andningsförmåga är avgörande.
  • De erbjuder knogskydd med TPR-material (termoplastiskt gummi) för ökad säkerhet och slagtålighet.
  • Dessa handskar i I-Viz-serien erbjuder nylonsömmar för hållbarhet och tillförlitlighet för tuffa uppgifter.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Ironclad IVG-2 Series mekanikhandskar?

  • Välj handskar som matchar den skyddsnivå som krävs för dina uppgifter.
  • Välj handskar som erbjuder en åtsittande men bekväm passform.
  • Tänk på materialen som används i handskarna.
  • Satsa på handskar som ger ventilation och andningsförmåga för att minska obehag.

Hur underhåller jag Ironclad limegröna Hi-Viz mekanikhandskar för en längre livslängd?

  • Torka försiktigt för rengöring; undvik maskintvätt.
  • Lufttorka på en sval plats; ingen direkt värme.
  • Förvara på ett torrt, svalt område; undvika extrema temperaturer.
  • Inspektera regelbundet för skador.
  • Säkerställ en tät och bekväm passform.
  • Välj hållbara materialblandningar.
  • Dra nytta av hi-vis limefärg.

Hur rengör och torkar jag dessa handskar?

  • För lätt smuts och damm, skaka försiktigt av eller borsta handskarna.
  • För mer envis smuts eller fläckar, fukta en trasa med mild tvål och vatten. Torka försiktigt av handskarna, undvik överdriven gnuggning.
  • Doppa inte handskarna i vatten eller tvätta dem i maskin, eftersom det kan skada materialet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?