AKRO-MILS 33226 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor


Filter
Finish: Räfflad , Höjd: 12 "till 8" , Innerhöjd: 5 7 / 8 " , Innerlängd: 20 1 / 8 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 40 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 11 , Antal Divider Slots Kort: 15 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 22 3 / 8 " , Yttre bredd: 17 3 / 8 "
StilModellFärgInre breddförpackning AntalPris (ex moms)
A
33226BLÅ
Blå15 1 / 8 "4543 SEK
B
33226SKLAR
Rensa20 1 / 8 "500543 SEK
C
33226GRÅ
Grå15 1 / 8 "4543 SEK
D
33226RED
Red15 1 / 8 "4543 SEK

33226 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor

Akro-Mils 33226-serien, avdelarlådor för överförings- och lagringssorteringsapplikationer. Dessa lådor har avdelningsplatser som gör det möjligt att skapa hundratals fackstorlekar ner till 1-1/8 tum kvadrat. De är utrustade med robusta stapelfälgar och yttre band som ger överlägsen styrka. De har också snap-on lock som tillval som håller innehållet skyddat och dammfritt. Välj mellan en serie av dessa 33226 -serier, avdelningsboxar, tillgängliga i blått, klart, grått och rött färgalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?