IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Tap and Die Set, fraktionerad och metrisk, högkolstål


Filter
Finish: Enkel , Material: Högkolhaltigt stål , SAE eller Metrisk: SAE och metrisk , Storlekar ingår: 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/ , Trådtyp: NC, NF, NPT, BSP, metrisk , Typ: Fraktionerad / metrisk
StilModellAntal bitarPris (ex moms)
A
26376
765 912 SEK
B
26377
1179 226 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?