JOHN GUEST Swivel Run Tee


Filter
Grundmaterial: Plast
StilModellBody MaterialFärgAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
PI110621S-PK10
Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 16 "101 148 SEK
A
PI110821S-PK10
Acetal sampolymerGråRör x MNPT x Rör150 psi1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 256 SEK
A
PI110822S-PK10
Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 258 SEK
A
PM110822S-PK10
Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "101 289 SEK
A
PM110422S-PK10
Acetal sampolymerGråRör x MNPT x Rör150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 32 "101 126 SEK
A
PI111222S-PK10
Acetal sampolymerGråRör x MNPT x Rör150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 514 SEK
A
PI111223S-PK10
Acetal sampolymerGråRör x MNPT x Rör150 psi3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 671 SEK
A
PM110821S-10PK
Acetal sampolymerGråRör x MNPT230 psi1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "101 339 SEK
A
PP110821W-PK10
polypropylenWhiteRör x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader till 150 grader F.1 / 4 "101 213 SEK
A
PP111223W-PK10
polypropylenWhiteRör x MNPT x Rör150 psi3 / 8 "9 grader till 150 grader F.3 / 8 "101 518 SEK
A
PP110822W-PK10
polypropylenWhiteRör x MNPT x Rör150 psi1 / 4 "9 grader till 150 grader F.1 / 4 "101 197 SEK
A
PP111222W-PK10
polypropylenWhiteRör x MNPT x Rör150 psi1 / 4 "9 grader till 150 grader F.3 / 8 "101 451 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?