Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PP110822W-PK10 Swivel Run T-rör Ytterdiameter 1/4 tum - paket med 10 | AB4BPY 1WTR5

JOHN GUEST PP110822W-PK10 Swivel Run T-rör Ytterdiameter 1/4 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BPY Modell: PP110822W-PK10Korsreferens: 1WTR5

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 197 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwivel Run Tee
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypRör x MNPT x Rör
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd9 grader till 150 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PM110422S-PK10 Swivel Run Tee 5/32 inch Tube Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BKJ 1WTA8 PM110422S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT x Rör150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 32 "101 126 kr
JOHN GUEST PI110621S-PK10 Swivel Run Tee 3/16 inch Tube Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BKK 1WTA9 PI110621S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 16 "101 148 kr
JOHN GUEST PI110821S -PK10 Swivel Run Tee 1/4 Inch Tube Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BKL 1WTB1 PI110821S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT x Rör150 psi1 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 256 kr
JOHN GUEST PI110822S-PK10 Swivel Run Tee 1/4 inch Tube Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BKM 1WTB2 PI110822S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 258 kr
JOHN GUEST PM110822S-PK10 Swivel Run Tee 5/16 Inch Tube Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BKN 1WTB3 PM110822S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "101 289 kr
JOHN GUEST PI111222S-PK10 Swivel Run Tee 3/8 tums rör Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BKP 1WTB4 PI111222S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT x Rör150 psi1 / 4 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 514 kr
JOHN GUEST PI111223S-PK10 Swivel Run Tee 3/8 tums rör Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BKQ 1WTB5 PI111223S-PK10Acetal sampolymerGråRör x MNPT x Rör150 psi3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 671 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PP110822W-PK10 Swivel Run T-rör Ytterdiameter 1/4 tum - paket med 10
1 197 kr /packa