Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PM0206E-PK10 Union Tee 6mm Tube Ytterdiameter Svart - Förpackning med 10 | AB4BXJ 1WUA2

JOHN GUEST PM0206E-PK10 Union Tee 6 mm rör Ytterdiameter Svart - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BXJ Modell: PM0206E-PK10Korsreferens: 1WUA2
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
1 261 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion T-shirt
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgSvart
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0698
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PEI0220 Union T-shirt 1/2 tum Cts Pex Vit | AA7WXY 16T731 PEI0220PEXWhite160 psi200 grader F1 / 2 "1215SEK
JOHN GUEST PEI0228 Union T-shirt 3/4 tum Cts Pex Vit | AA7WXZ 16T732 PEI0228PEXWhite160 psi200 grader F3 / 4 "1329SEK
JOHN GUEST PEI0236 Union Tee 1 tum Cts Pex Vit | AA7WYA 16T733 PEI0236PEXWhite160 psi200 grader F1"1505SEK
JOHN GUEST CI0208W-PK10 Union Tee 1/4 tum Tube Ytterdiameter Vit - Förpackning med 10 | AB4BMF 1WTG6 CI0208W-PK10Acetal sampolymerWhite150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "101 086 kr
JOHN GUEST CI0212W -PK10 Union Tee 3/8 Inch Tube Ytterdiameter Vit - Förpackning med 10 | AB4BMG 1WTG7 CI0212W-PK10Acetal sampolymerWhite150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 215 kr
JOHN GUEST PP0208W -PK10 Union Tee Tube Tube Ytterdiameter 1/4 tum Polypropylen - Förpackning med 10 | AB4BNM 1WTK8 PP0208W-PK10polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.1 / 4 "10939SEK
JOHN GUEST PPM0208W-PK10 Union Tee Tube Ytterdiameter 5/16 tum Polypropylen - Förpackning med 10 | AB4BNN 1WTK9 PPM0208W-PK10polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.5 / 16 "101 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PM0206E-PK10 Union Tee 6 mm rör Ytterdiameter Svart - paket med 10
1 261 kr /packa