lager: Boll , Hölje: Öppna Dripproof , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell eller vertikal axel ner , Motor Sub Application: Jetpumpar , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Kondensatorstart , Montering: Ansikte , Monteringsplats: Vertikal (Shaft Down) eller Horizontal , Typskylt RPM: 3450 , Fas: 1 , RPM-intervall: 3001-3600 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Termiskt skydd: Bil
Jetpump AC -motorer, öppet tätskydd, ansiktsmontering
Dayton kondensator-start jetpumpmotorer används för att driva kommersiella, industriella, centrifugala och hydrauliska pumpar. Kondensatorstart gör att motorn kan generera högre vridmoment vid låga varvtal för tyngre belastningar. Dessa enfasmotorer på 60 Hz har öppna drippoof-kapslingar, axelbultar och packningsrörslådor för att skydda mot fukt och kontaminering. Axeln kan rotera både medurs och moturs för bättre genomförbarhet. De är monterade på framsidan för enkel installation i både horisontell och vertikal orientering. CSA-certifierad och UL-erkänd för pålitlig drift. Välj från ett brett utbud av jetpumpsmotorer, tillgängliga i effektvärdena 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 och 2 HP på Raptor Supplies.