Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON STYR A70HA-1C linjevoltstermostat, 15 till 55 grader. F Temperatur | AC7WKJ 38Y110

JOHNSON CONTROLS A70HA-1C linjevoltstermostat, 15 till 55 grader. F Temperatur

Finns i lager
Artikel: AC7WKJ Modell: A70HA-1CKorsref: 38Y110

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd240 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V8A Main, 3A Aux
Kontrollområde15 grader till 55 grader. F
Kylning full belastning @ 120V16A Main, 6A Aux
Kylning full belastning @ 240V8A Main, 3A Aux
Kyllåst rotor @ 120V96A Main, 36A Aux
Kyllåst rotor @ 240V48A Main, 18A Aux
Djup2 3 / 32 "
Differentiell5 Deg. F
KapslingstypGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare16A Main, 6A Aux
Fulllastförstärkare @ 120V16A Main, 6A Aux
Fullförstärkare @ 240VAC8A Main, 3A Aux
Höjd3.25 "
Induktiva förstärkare @ 120V16A Main, 6A Aux
Induktiva förstärkare @ 240V8A Main, 3A Aux
Inspänning120-600V AC
Längd4"
Låsta rotorförstärkare @ 120V96A Main, 36A Aux
Låsta rotorförstärkare @ 240V48A Main, 18A Aux
MonteringstypPlan yta
Antal reläingångar2
Antal reläutgångar2
Antal etapper1
Antal omkopplare2
Total längd4"
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motståndsförstärkare @ 208VAC9.2A Main, 3.4A Aux
Avkänningslampa Dia.1 / 8 "
GivartypKapillär
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt betyg @ 120VDC16 Huvud, 6 Aux
Byt typDPST
Temp. Känslighet-/+ 2 grader F
Spänningsområde120 till 600 VAC
Spänningsvärde120-600V AC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1205
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Johnson Controls A70HA-1C ledningsvolt mekanisk termostat används i HVAC-system för temperaturreglering. Den används i kommersiella och industriella miljöer där direkt kontroll av värme- eller kylutrustning krävs. Denna termostats mekaniska design erbjuder tillförlitlig drift utan extern strömförsörjning för att upprätthålla komforten och kontrollera processer på kontor, lager och tillverkningsanläggningar.

Funktioner:

  • Johnson Controls A70HA-1C termostat har en stålkapsling för förbättrad styrka och skydd.
  • Denna termostat erbjuder bakad emaljfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den har ett fyrtrådigt, tvåkretskontaktblock som gör att den både kan reglera temperaturen och utföra en sekundär funktion.
  • Denna termostat har ett kontaktblock som innehåller två isolerade uppsättningar kontakter för att stänga hjälpkontakten när huvudkontakten öppnas.
  • Den är utrustad med en hydraulisk kapillärlampa i koppar som kan fjärrinstalleras för noggrann temperaturmätning och reglering.
  • Denna temperaturkontrollenhet levereras med ett kapillärrör och sensor som övervakar och reglerar temperaturen på den omgivande luften, vätskan eller gasen på avstånd från kontrollen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Bussmann SC-15 säkring?

A.

  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar elektriska komponenter.
  • Tänk på rätt säkringstyp, spänning och strömstyrka som krävs för applikationen.
  • Följ tillverkarens instruktioner för installation och byte.
  • Undvik att överskrida säkringens spänning eller strömvärden för att förhindra överhettning och faror.
  • Inspektera och testa säkringen regelbundet för att säkerställa korrekt funktionalitet.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKontrollområdeDjupGivartypSpänningsområdeBreddDifferentiellKapslingstypPris
JOHNSON CONTROLS A70HA-14C Linjevolt Termostat för detektering av låg temperatur | AC2HMK 2KGR3 A70HA-14C240 "15 grader till 55 grader F.2.5 "Gasfylld glödlampa24 till 240 VAC6.25 "2 grader FNEMA 13 841 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A70HA-1C linjevoltstermostat, 15 till 55 grader. F Temperatur
5 155 kr /enhet