JOHNSON CONTROLS P32-serien känsliga tryckomkopplare


Johnson Controls differenslufttrycksvakter används för att övervaka och kontrollera differenslufttrycksnivåer. De kan användas i renrum, läkemedelsanläggningar och ventilationssystem. Genom att upptäcka förändringar i lufttrycket kan de utlösa larm och aktivera fläktar eller dämpa...rs för konsekvent luftflöde, vilket säkerställer optimal ventilation genom att förhindra kontaminering.Läs mer

Filter
Ansökan: Lågtrycksdifferenstryckapplikationer , Olika tryck: 0.045 in. Wc till 0.195 In. Toalett. , Monteringsplats: Kanal , Switch Typ: SPDT
StilModellDjupHöjdDriftstemp. RäckviddTypBreddPris (ex moms)
A
P32AC-2C
2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40° till 165° FVVS/Allmänt syfte3 1 / 4 "1 800 SEK
A
P32AC-1C
2-1 / 8 "5.625 "-40 till 165 FH VAC/allmänt ändamål3.25 "1 660 SEK
A
P32AF-1C
2-1 / 8 "5.625 "-40 till 165 FH VAC/allmänt ändamål3.25 "1 630 SEK
A
P32AF-2C
2-1 / 8 "5.625 "-40 till 165 FH VAC/allmänt ändamål3.25 "1 763 SEK

Arbetsmekanism

  • En differentiallufttrycksvakt fungerar genom att övervaka skillnaden i lufttryck mellan två punkter i ett industri- eller VVS-system. Inuti strömbrytaren finns ett membran eller en sensor som reagerar på tryckförändringar.
  • När tryckskillnaden når en förinställd nivå aktiveras en elektrisk brytare. Den här omkopplaren kan programmeras för att utföra specifika åtgärder, som att slå på fläktar eller larm.
  • Den kontrollerar kontinuerligt tryckskillnaden och gör justeringar efter behov för att bibehålla önskade nivåer. Denna mekanism säkerställer säkerhet och effektivitet i olika applikationer genom att reglera luftflödet och förhindra kontaminering.

Funktioner

  • Johnson Controls differentialtrycksbrytare har gjutna polykarbonatkapslingar för att motstå korrosion på utsatta ytor och styvhet mot interna komponenter.
  • De har Buna-N membran för att förhindra läckage.
  • Dessa tryckskillnader för lufttryck kan användas vid temperaturer från -40 till 165 grader F.
  • De erbjuder avtagbara skydd för att justera den inställda skalan och förhindra obehörig åtkomst.
  • Dessa lufttrycksvakter har FNPT x NPSM-kontakter för säkra anslutningar.

Vanliga frågor

Vilket underhåll krävs för Johnson Controls differentialtrycksvakt?

  • Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador.
  • Byt ut slitna komponenter vid behov.
  • Kalibrera omkopplaren över tid och konsultera manualen vid behov.

Hur väljer jag rätt modell för min specifika applikation?

Tänk på faktorer, såsom tryckområde, miljöförhållanden, certifieringar och brytarens avsedda användning.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag installerar dessa brytare?

Säkerställ korrekt jordning under installationen, följ elektriska säkerhetsprocedurer och följ alla säkerhetsriktlinjer i användarmanualen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?