Johnson Controls P32AC-2C differentiallufttrycksvakt reglerar lufttrycket för att optimera värme- och kylningseffektiviteten. Dessutom används den i industriella processer för att övervaka luftflöden i ventilationssystem, vilket säkerställer säkerhet och effektivitet.
Funktioner:
- Johnson Controls P32AC-2C differentiallufttrycksvakt har en lättavläst börvärdesskala för bekväm justering.
- Den har en liten och kompakt design för enkel installation i flera monteringspositioner.
- Den här tryckskillnaden för lufttryck har ett ytterhölje av gjutet polykarbonat för hållbarhet och livslängd.
- Den är utrustad med ett Buna-N-membran för att motstå omgivningstemperaturer från -40 till 165 grader F.
- Denna lufttrycksbrytare har dessutom kallvalsad stålkonstruktion med zinkplätering för att motstå korrosion på utsatta ytor.
- Den tål tryck upp till 1 psig vid båda anslutningarna.
Kompatibla tillbehör:
- Cleveland kontroller Universal Sensing Probe Kit: Detta kit erbjuder en lösning för exakta tryckavkännande tillämpningar, vilket förbättrar funktionaliteten hos P32AC-2C-omkopplaren. Med sin anpassningsbara design och pålitliga prestanda. Den säkerställer noggrann tryckdetektering i olika inställningar, vilket gör den till en idealisk följeslagare för differentiallufttrycksvakten.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan P32AC-2C-omkopplaren användas för att detektera igensatta filter?
S. Ja, den kan upptäcka tryckförändringar orsakade av igensatta filter, vilket möjliggör snabba underhållsåtgärder.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör övervägas när P32AC-2C-brytaren används?
S. Användare bör lägga till säkerhets- eller begränsningskontroller för att skydda mot kontrollfel som kan resultera i person- eller egendomsskada.
F. Vad betyder en känslig omkopplingsdifferential för P32AC-2C differentiallufttrycksvakt?
S. Det betyder att omkopplaren reagerar exakt på små tryckförändringar, vilket möjliggör noggrann kontroll.
F. Vilka är underhållskraven för denna tryckvakt?
A. Regelbunden inspektion för skräp eller skador, såväl som rengöring, kan vara nödvändiga för att säkerställa korrekt funktion.
F. Hur installeras och kalibreras Johnson Controls P32AC-2C differentiallufttrycksvakt?
A. Riktlinjer för installation och kalibrering finns i produktmanualen. Det innebär vanligtvis att koppla omkopplaren till lufttillförselledningarna och justera börvärdet enligt den specifika applikationens krav.