JOHNSON CONTROLS M9208-GG Series proportionella elektriska fjäderreturställdon


Filter
Elektriska anslutningar: Kabel , Inkluderar: Antirotationsfäste , Monteringstyp: Direktmontering , Effektvärde: 8 VA , Rotation: CW eller CCW , Skafttyp: Självcentrerande fastspänning , Spring Return: Ja , Switch Typ: 2 spdt , Typ: Vår-retur , Använd med: Spjäll och ventiler , Spänning: 24 AC / DC , Spänningsvärde: 24V AC / DC
StilModellOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdEnergiförbrukningTiming (sek.)VridmomentBreddPris (ex moms)
A
M9208-GGA-3
-40° till 140° F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sek.70 tum lbs.3 7 / 8 "3 948 SEK
A
M9208-GGA-2
140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 tum. Lbs.3.88 "4 148 SEK
A
M9208-GGC-3
140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 tum. Lbs.3.88 "4 838 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?