Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Proportionell fjäderreturställdon, 70 Nm vridmoment | AD4HKL 41P581

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Proportionell fjäderreturaktuator, 70 N m vridmoment

Finns i lager
Artikel: AD4HKL Modell: M9208-GGA-2Korsreferens: 41P581

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd140 F
Djup2-1 / 4 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6.375 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning7.9 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP8 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS7505A2030
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypProportionell
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)150
Vridmoment70 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning24 AC / DC
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Direktmonterat ställdon som arbetar med 24 VAC / VDC-effekt för att ge kontroll över spjäll i HVAC-system
    • Dubbelisolerad konstruktion för säker drift
    • Elektronisk stalldetekteringsmekanism skyddar mot överbelastning i alla rotationsvinklar
    • Integrerade kablar med färgade och numrerade ledare för enkel installation
    • Vändbar montering möjliggör antingen medurs eller moturs

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdEnergiförbrukningTiming (sek.)VridmomentBreddPris
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3 elektriskt ställdon, 70 tum. lbs vridmoment, fjäderretur, proportionell | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 grader. till 140 grader. F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sek.70 tum lbs.3 7 / 8 "3 948 kr
JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Proportionellt ställdon 70 Moment | AD4HKN 41P583 M9208-GGC-3140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 tum. Lbs.3.88 "4 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Proportionell fjäderreturaktuator, 70 N m vridmoment
4 148 kr /enhet